| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9029207340 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 207340 EAN/GTIN: 4017538071064 |
| |
|
| | |
| Edles 3,5 mm Klinken-Verlängerungskabel mit vergoldeten Kontakten. Stecker- und Buchsen-Gehäuse aus verchromtem Metall. Die hochwertige Verarbeitung sorgt für eine hohe Langlebigkeit. Einsetzbar zur Verlängerung von Kopfhörer-Kabeln, Smartphones, Tablets, MP3-Player, usw. Reduzierte Verzerrung durch 99,99 % sauerstofffreie Kupferleiter. Abschirmung gegen Störstreuungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3, 5mm, Klinken-Verlängerungskabel, 3m, 207340 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,32* | € 3,49* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 5,11* | € 7,56* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 26,54* | € 36,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|