Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox 3,5mm Klinken-Verlängerung 1,5m Stereo (Stecker-Buchse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynavox
Dynavox
Artikel-Nr.:
     1039U-9029207378
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     207378
EAN/GTIN:
     4250019129452
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 1,5m
klinke verlängerung
Dynavox Stereo-Klinkenverlängerung 3.5 mm. Innenleiter OFC (99,99% Kupfer), Leiteraufbau jeweils 11 x 0.12 mm je Pol, Kabeldurchmesser ca. 5 mm. Leiter mit Aluminiumschirm und schwarzem Nylon-Aussengeflecht zum Schutz vor Einstreuungen und mechanischen Belastungen. Hochwertige Stecker mit vergoldeten Kontakten für festen Halt und beste Übertragung. Länge 1,5 m.
Weitere Suchbegriffe: Dynavox, 3, 5mm, Klinken-Verlängerung, 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 9,44*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 6,57*
€ 9,46*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 11,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.