Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Unterhaltungselektronik
>
Lager 1039
>
HiFi & Audio / Video
>
Dynavox
>
Artikel
Dynavox Black Line LS-Label 2 x 2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-9029207482
Hersteller:
Dynavox
Herst.-Nr.:
207482
EAN/GTIN:
4250019131530
Suchbegriffe:
Dynavox
Black
Line
LS-Label
Die Dynavox Black Line Serie ist die höchste Ausbaustufe im Rahmen aller Dynavox Lautsprecher-Kabelserien. Die Black Line zeichnet sich vor allem aus durch die Verwendung bester Materialien und einem ausgeklügelten Kabelaufbau gepaart mit gewohnt hoher Verarbeitungsqualität. Die Maxime bei der Entwicklung lautete: Unverfälschter Klang sehr günstig. Das Black Line Lautsprecherkabel setzt genau dies um und besitzt natürlich 99,9999% OFC-Leiter mit einem Querschnitt von 2 x 4 mm2 der in eine aufwendige Abschirmung gepackt wurde: zunächst findet sich ein äußeres PVC-Geflecht zum mechanischen Schutz. Darunter befindet sich eine mehrfach hochverdichtete interne Schirmung in Sandwichbauweise (Materialien PVC, PET-Papier, LD-PE). Hochwertige Cinchstecker mit vergoldeten Kontakten sowie eine Laufrichtungsanzeige runden die Austattung ab. Verpackung in hochwertiger Hartkartonbox mit Sichtfenster. Als Verbindung zu den Boxen bzw. zum Verstärker dienen wahlweise Bananenstecker oder Gabelschuhe, die geschraubt sind und getauscht werden können. Aussendurchmesser 12.8 mm. Verpackung in hochwertiger Hartkartonbox mit Sichtfenster. Länge 2 x 2 m.
... >
Lager 1039
>
HiFi & Audio / Video
>
Dynavox
Weitere Suchbegriffe:
2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 312,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,82*
€ 440,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,15*
€ 436,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,61*
€ 412,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,26*
€ 407,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,97*
€ 372,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen