Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professionelle Löthilfe mit LED-Lupe BLANKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Professionelle
Professionelle
Artikel-Nr.:
     1039U-9029207714
Hersteller:
     Blanko
Herst.-Nr.:
     207714
EAN/GTIN:
     4250019134241
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Bestückungsrahmen
Professionelle Löthilfe mit LED-Lupe BLANKO

Top ausgestattete 3. Hand, mit allen benötigten Hilfen wie z.B. Lötzinnabroller, 3 Krokoklemmenhalter (davon eine mit Schwanhals), beleuchtete LED-Lupe (16 LEDs, 2 Helligkeitsstufen) mit Schwanenhals (Batteriebtrieb 4 x Typ AA oder mittels beigelegtem USB-Kabel, Batterien und USB-Netzteil nicht im Lieferumfang) mit 2,5 facher Vergrößerung (inkl. kleiner Extralinse mit 4 facher Vergrößerung). Inkl. 3 Ablagefächern für diverse Utensilien (Lötzinn, Lötschwamm, etc., nicht im Lieferumfang). Gewicht ca. 1 kg, Schwanenhalslänge LED-Lupe ca. 26 cm, Lupendurchmesser 85 mm, Schwanenhalslänge Krokoklemmenhalter 23 cm. Maße ohne Schwanenhälse ca. B x H x T 180 x 140 x 180 mm.

Weitere Suchbegriffe: Bestückungsvorrichtung, Platinenhalter, platinenhalter, Professionelle, Löthilfe, mit, LED-Lupe, BLANKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,043
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,865
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.