Der Dynavox-Kopfhörerständer KH-1000 vereint gekonnt stilvolles Design und Funktionalität. Er ist für nahezu alle Kopfhörer und Marken (mit einer Bügelbreite von bis zu 38 mm) passend. Durch die weichen Silikonauflagen für Kopfhörer und Kabel sind die Geräte geschützt vor Kratzern oder anderen Beschädigungen. Gleichzeitig steht der KH-1000 dank stabilem Metallkörper sicher und stabil sowie durch die praktische Kabelablage aus Silikon auch rutschfest. Durch das zeitlose Design passt der KH-1000 nahtlos in jede Umgebung und bietet dazu mit seiner Kabelablage auch noch zusätzlichen Platz für Mobiltelefon oder Fernbedienung. Technische Daten: Höhe 250 mm, Durchmesser Kabelablage 145 mm, Gewicht 360 g.