Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox Verstärker/Boxen-Umschalter silber Modell AMP-S MKII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynavox
Dynavox
Artikel-Nr.:
     1039U-9029207733
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     207733
EAN/GTIN:
     4250019134401
Suchbegriffe:
Dynavox
Verstärker/Boxen-Umschalter
silber
Modell
Dynavox Verstärker/Boxen-Umschalter silber Modell AMP-S MKII

Der AMP-S MKII bietet die Möglichkeit beim Betrieb eines HiFi-Verstärkers wahlweise zwischen zwei Lautsprecher-Paaren umzuschalten. Umgekehrt bietet dieser Umschalter auch die Möglichkeit 2 verschiedene HiFi-Verstärker mit einem Lautsprecher-Paar wahlweise umzuschalten. Der AMP-S MKII entspricht seinem Vorgänger AMP-S, nur das er tiefere Bananenbuchsen (~18 mm) besitzt, um auch schwere Lautsprecherkabel besser im Griff zu behalten. Zudem wurde dem AMP-S MKII für eine noch bessere Signalübertragung ein größerer Querschnitt (2,5 mm²) bei der Innenverdrahtung spendiert. Im stabilen Metallgehäuse und mit massiver 4mm Aluminium-Frontplatte, fügt sich der AMP-S MKII formschön zu Ihren HiFi-Komponenten ein. Ein hochwertiger Schalter (Masse wird ebenfalls geschaltet) Schützt durch eine Nullstellung Ihre Geräte vor Kurzschlüssen. Ein sehr niedriger Übergangswiderstand, sowie massive Terminalanschlüsse (geeignet für Schraubklemm-Anschluss und Bananenstecker). Max. Schaltleistung 200W/Kanal. Farbe silber. Maße ca. 144 x 210 x 78 mm.

Weitere Suchbegriffe: AMP-S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.