| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9029207827 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 207827 EAN/GTIN: 4250019135170 |
| |
|
| | |
| Egal ob Schreibtisch, Werkstatt, Hifi-Anlage, TV oder in Auto und Wohnmobil, mit den Kabelführungen von System schaffen Sie Ordnung im Kabelsalat. In diesem Set befinden sich 6 stabile Kabelhalter (Maße B x H x T 17 x 12 x 12 mm) mit Klebepads mit einer max. Kabeldurchmesseraufnahme von ca. 6 mm. Material: Polypropylen, Farbe: schwarz. Tip: zuerst die Kabel mit den Führungen sauber und frei von mechanischen Spannungen verlegen, zu allerletzt verkleben. Die zu beklebende Oberfläche muss sauber, fettfrei und glatt sein. System |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelclips, 6er-Set, System, selbstklebend, 207827 |
| | |
| |