Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumlüfter 100 AZTHL mit Kugellager, Jalousie, Nachlaufrelais und Hydrostat, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
installation
installation
Artikel-Nr.:
     1039U-9109103207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     103207
EAN/GTIN:
     9003609279441
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Ein im Ventilator integriertes Nachlaufrelais ermöglicht eine einstellbare Nachlaufzeit von 2-30 Minuten. Der zusätzliche Feuchtigkeitssensor schaltet den Lüfter bei Überschreitung des eingestellten Feuchtigkeitswertes ein. Sobald die Feuchtigkeit wieder unter diesen Wert sinkt wird der Lüfter deaktiviert. Die einstellbare Luftfeuchigkeit beträgt zwischen 60% und 90%.

zur Ventilation von kleinen und mittleren Räumen
ABS-Kunststoffgehäuse
für Rohr-Ø 100 mm
geeignet für Wand- und Deckenmontage
mit automatischer Jalousie (Thermoschalter,
öffnet nach ca. 30 Sekunden Betrieb)
geräuscharmer 7-Blatt-Propeller
mit Nachlaufrelais, stufenlos einstellbar von 2-30 Minuten und
Hydrostat, stufenlos einstellbar von 60-90%
220-240 V, 18 W
Drehzahl pro Minute: 2300
Fördermenge: 98 m³/h
Geräuschpegel: 34 dBA /3m
Maße: 166 x 166 x 90 mm (B x H x T), Ø 100 mm
Farbe: weiß

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Deckenlüfter, deckenlüfter, Kleinraumlüfter, 100, AZTHL, mit, Kugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 59,12*
€ 76,48*
Frei Haus
ab € 76,89*
€ 107,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,36*
€ 83,728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,12*
€ 70,353
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.