Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Feuchtraum-Wannenleuchte 2-flammig, 53/62/68 W, 5600-7000 Lumen, 4000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
installation
installation
Artikel-Nr.:
     1039U-9109104970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     104970
EAN/GTIN:
     4040267049707
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

Ideal zur Beleuchtung von Industrieanlagen, Tiefgaragen, Parkhäusern und Lagerräumen in innen- und geschützten Außenbereichen.

schlagfeste Abdeckung, Gehäuse aus Polycarbonat
Edelstahlverschlüsse - im Leuchtengehäuse bündig versenkt
Aluminium-Reflektor als Kühlkörper
mit elektronischem Netzgerät
wahlweise Einstellung über LED-Konverter:
53 W, 5600 Lumen,
62 W, 6300 Lumen,
68 W, 7000 Lumen (Werkseinstellung)
Lichtfarbe 4000 Kelvin
Ra 80
Schutzart: IP 65/67
Maße: 1565 x 135 x 95 mm (L x B x H)
Farbe: hellgrau

Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte 4000k ip65, led wannenleuchte, led wannenleuchte ip65, LED, Feuchtraum-Wannenleuchte, 2-flammig, 53/62/68, W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,62*
€ 307,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,31*
€ 306,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.