Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Birne LEDmaxx gelb, 3 W, E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
installation
installation
Artikel-Nr.:
     1039U-9109105747
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     105747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
gelb led birne

230 V AC, 50/60 Hz
E27, 3W
mittlere Lebensdauer ca. 25.000 h
Abstrahlwinkel: 300°
nicht dimmbar
Gehäusemantel aus Glas
Energieeffizienzklasse: A+
Maße: Kolben-Ø 60 mm, Höhe: 108 mm
Farbe: gelb

Weitere Suchbegriffe: led birne, LED, Birne, LEDmaxx, gelb, 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.