Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Klimaanlage 3 in1, Aolis, 12000 BTU, 3,5 kW, mit Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile
Mobile
Artikel-Nr.:
     1039U-9109107780
Hersteller:
     TCL
Herst.-Nr.:
     107780
EAN/GTIN:
     4260414717130
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
- Mobile Klimaanlage 3 in1 12000 BTU
- 3,5 kW, Klasse A mit Fernbedienung
- Raumgröße bis ca. 35 m²
- Kein Wassertank
- 4 Geschwindigkeiten

Ob Kühlen, Entfeuchten oder Ventilieren - Klimageräte sind heute kaum noch wegzudenken. Sie zahlen sich als lohnende Investition für unser Wohlbefinden immer mehr aus! Wichtig hierbei ist die Kombination zwischen optimal temperierter und entfeuchteter Wohnraumluft. Sie sind super geeignet für Räume mit relativ geringen und saisonal auftretenden Kühllasten, beispielsweise in kleinen Büro- oder Wohnräumen. Die kompakte Form erleichtert es, die Klimageräte zum jeweiligen Einsatzort zu transportieren. Mit der mitgelieferten Fernbedienung lassen sich das Gerät sowie der gewünschte Betriebsmodus einfach und bequem steuern.

Ausstattung:
3 in 1
mobiles Klimagerät
Klimatisieren, Entfeuchten und Ventilieren
Kälteleistung 12.000 Btu/h
Geeignet für Räume bis ca.35m²
4 Geschwindigkeiten
waschbarer Staubfilter
Kein Wassertank
System Selbstdiagnose
Auto Restart
Kältemittel R290
Energieklasse A

R290 Kältemittel (gesetzliche vorschrift 2020)
Hinweis:
Der Austritt von Kältemittel trägt zu Klimawandel bei. Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO², bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf Vornehmen oder das Gerät zerlegen - stehts Fachpersonal hinzuziehen.

Weitere Suchbegriffe: mobiles klimagerät 3,5kw, fahrbare klimageräte, Klimaanlage, monoblock, klimagerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
Frei Haus
ab € 492,01*
€ 600,21*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 500,50*
€ 600,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,80*
€ 714,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,07*
€ 710,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,86*
€ 678,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,00*
€ 649,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,50*
€ 595,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMZ - Elektro Marketing Zentrale
106579
ab € 30,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.