Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET 48,3cm Serverschrank 26HE 100cm tief HxBxT 1322 x 600 x 1000 mm 19 Zoll Schutzklasse IP20 unmontiert grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET
INTELLINET
Artikel-Nr.:
     1039U-91992207559
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     713207
EAN/GTIN:
     0766623713207
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
INTELLINET 48,3cm Serverschrank 26HE 100cm tief HxBxT 1322 x 600 x 1000 mm 19 Zoll Schutzklasse IP20 unmontiert grau

Intellinet 19" Serverschrank, 26 HE, 1322 (H) x 600 (B) x 1000 (T) mm, Schutzklasse IP20, Flatpack, grau - Schrank - Netzwerkschrank - Grau, RAL 7035 - 26U - 48.3 cm (19")

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 623,34*
€ 712,44*
€ 1,93*
ab € 649,02*
€ 739,47*
Frei Haus
ab € 750,96*
€ 844,26*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 936,81*
€ 1.048,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,67*
€ 1.247,917
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,70*
€ 1.239,623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,36*
€ 1.203,518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,65*
€ 1.169,354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,81*
€ 1.114,804
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
713245
ab € 624,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.