Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEXMARK CX825dtfe MFP color A4 Laserdrucker 52ppm Duplex print scan copy fax Duplex


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LEXMARK
LEXMARK
Artikel-Nr.:
     1039U-91992522701
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K0052
EAN/GTIN:
     0734646617093
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
LEXMARK CX825dtfe MFP color A4 Laserdrucker 52ppm Duplex print scan copy fax Duplex

Lexmark CX825dtfe - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 52 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 52 Seiten/Min. (Drucken) - 1750 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.138,44*
€ 3.349,99*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.253,62*
€ 3.494,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.985,76*
€ 4.235,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.977,85*
€ 4.242,74*
Lager 1039
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 4.150,77*
€ 4.398,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.398,49*
€ 5.234,203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.369,71*
€ 5.199,955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.240,64*
€ 5.046,362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.173,34*
€ 4.966,275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.150,77*
€ 4.939,416
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4.150,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
2375677
ab € 478,10*
Zubehör
Lexmark
2375683
ab € 716,67*
Zubehör
Lexmark
2375693
ab € 166,68*
Zubehör
Lexmark
2375688
ab € 237,25*
Zubehör
Lexmark
2375698
ab € 957,93*
Zubehör
Lexmark
2375678
ab € 795,59*
Zubehör
Lexmark
2375684
ab € 1.189,93*
Zubehör
Lexmark
2375694
ab € 333,05*
Zubehör
Lexmark
2375689
ab € 462,96*
Zubehör
Lexmark
2375699
ab € 1.599,81*
Zubehör
Lexmark
2375679
ab € 1.189,50*
Zubehör
Lexmark
2375685
ab € 1.790,14*
Zubehör
Lexmark
2375695
ab € 532,98*
Zubehör
Lexmark
2375690
ab € 742,57*
Zubehör
Lexmark
2375700
ab € 2.408,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.