Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack INTELLINET Netzwerkkabel Cat6A S/FTP CU LS0H 1,50m Schwarz RJ-45 Stecker / RJ-45 Stecker Vergoldete Kontakte


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
INTELLINET
INTELLINET
Artikel-Nr.:
     1039U-91992733964
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     318778
EAN/GTIN:
     0766623318778
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5
4er Pack INTELLINET Netzwerkkabel Cat6A S/FTP CU LS0H 1,50m Schwarz RJ-45 Stecker / RJ-45 Stecker Vergoldete Kontakte

Intellinet Network Patch Cable, Cat6A, 1.5m, Black, Copper, S/FTP, LSOH / LSZH, PVC, RJ45, Gold Plated Contacts, Snagless, Booted, Polybag - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1.5 m - SFTP - CAT 6a - IEEE 802.3af - halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt - Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6a sftp schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, INTELLINET, Netzwerkkabel, Cat6A, S/FTP, 318778
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,12*
€ 10,69*
5 Tage
93
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,16*
€ 10,74*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,81*
€ 11,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,93*
€ 19,07*
Lager 1039
93
pro Paket
€ 6,99*
ab € 66,64*
€ 80,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,26*
€ 95,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,68*
€ 87,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 72,23*
€ 85,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 70,59*
€ 84,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 69,27*
€ 82,43
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 66,64*
€ 79,30
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 16,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intellinet
319065
ab € 6,94*
Zubehör
Intellinet
317139
ab € 2,60*
Zubehör
Intellinet
317191
ab € 7,74*
Zubehör
Intellinet
317399
ab € 19,68*
Zubehör
Intellinet
319249
ab € 19,75*
Zubehör
Intellinet
318846
ab € 19,64*
Zubehör
Intellinet
317245
ab € 4,83*
Zubehör
Intellinet
318815
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.