Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91992742615 Herst.-Nr.: C13T913500 EAN/GTIN: 0010343929982 |
| |
|
| | |
| EPSON T9135 Light Cyan Ink Cartridge 200ml Epson T9135 - 200 ml - hell Cyan - Original - Tintenpatrone - für SureColor P5000, SC-P5000, SC-P5000 STD Spectro, SC-P5000 Violet, SC-P5000 Violet Spectro
Kompatible Geräte: | | Epson: | SureColor SC-P 5000; SureColor SC-P 5000 STD Spectro; SureColor SC-P 5000 Violet; SureColor SC-P 5000 Violet Spectro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, EPSON, T9135, Light, Cyan, C13T913500 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 70,49* | € 89,44* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 70,20* | € 89,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,79* | € 90,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 71,19* | € 91,05* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 72,01* | € 91,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|