Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-91992895347 Herst.-Nr.: 205255-11 EAN/GTIN: 0017229158092 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PLANTRONICS MDA105 QD SmartSwitch für QD Headsets mit Festnetz/PC mit Lautstärkeregelung für EncorePro 500/700 SupraPlus Entera Poly MDA105 QD - Handset-/Headsetschalter Sorgen Sie für einen nahtlosen Wechsel zu Softphones. Der MDA100 QD-Regler macht den Wechsel zu Softphones und Unified Communications nahtlos und eine Investition in neue Headsets überflüssig. Er ermöglicht es Kundenservice-Mitarbeitern, Audio von unterschiedlichen Quellen mühelos zu verwalten, ohne dafür umfassende zusätzliche Schulungen zu benötigen. Intelligent und geradlinig unterstützt der MDA100 QD Sie bei der unterbrechungsfreien Umstellung. Einfach intelligent In geschäftigen Contact Centern unterstützt Sie der MDA100 QS beim Audio-Management mit einem intuitiven Schalter. Mithilfe der leicht zugänglichen Stummschalttaste können Sie Anrufe sicher stummschalten. Das 3 m lange Spiralkabel sorgt für Bewegungsfreiheit während Gesprächen. So sind Kundenservice-Mitarbeiter in der Lage, eine hervorragende Kundenerfahrung zu bieten, ohne von den Geräten um sie herum abgelenkt zu werden. BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT Der MDA100 QD-Regler hilft Ihnen bei der mühelosen Technologieumstellung. Er ist kompatibel mit PCs, Macs, Plantronics Quick Disconnect (QD)-Headsets und allen gängigen Festnetztelefonen und Softphones. Außerdem können Sie Ihren Gerätebestand mithilfe des Plantronics Manager Pro-Softwareabonnements verwalten. Ziemlich clever für eine so einfache Lösung. Benutzerfreundliches Design Leicht zugängliche Schalter und visuelle Stummschaltanzeige QD-Kompatibilität Ihre Investition in Plantronics Headsets bleibt geschützt Äußerst kompatibel Ihre Investition in Plantronics Headsets bleibt geschützt Flexibles Kabel 3 m-Spiralkabel für Bewegungsfreiheit bei Anrufen.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PLANTRONICS, MDA105, QD, SmartSwitch, 205255-11 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 30,57* | € 42,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 35,61* | € 48,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 37,45* | € 51,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 40,94* | € 55,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 62,59* | € 83,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|