Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH.COM Thunderbolt 3 Kabel - 20Gbit/s - 2m - Weiss - 4K 60Hz - Passiv - Thunderbolt Kabel - USB Typ C Lader


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STARTECH.COM
STARTECH.COM
Artikel-Nr.:
     1039U-91992903144
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TBLT3MM2MW
EAN/GTIN:
     0065030871266
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
STARTECH.COM Thunderbolt 3 Kabel - 20Gbit/s - 2m - Weiss - 4K 60Hz - Passiv - Thunderbolt Kabel - USB Typ C Lader

StarTech.com Thunderbolt 3 Kabel - 20Gbit/s - 2m - Weiß - 4K 60Hz - Passiv - Thunderbolt Kabel - USB Typ C Lader - Thunderbolt-Kabel - USB-C (M) bis USB-C (M) - USB 3.1 Gen 2 / Thunderbolt 3 / DisplayPort 1.2 - 2 m - 4K Unterstützung - weiß - für P/N: CDP2HDUACP, CDP2HDUACPW

Weitere Suchbegriffe: usb kabel c-stecker auf c-stecker 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, STARTECH.COM, Thunderbolt, 3, Kabel, TBLT3MM2MW
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 36,43*
€ 40,13*
€ 8,95*
ab € 37,33*
€ 42,34*
Frei Haus
ab € 38,81*
€ 42,58*
€ 3,50*
ab € 42,62*
€ 46,67*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 75,04*
€ 80,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.