Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91993129578 Herst.-Nr.: ST124HD202 EAN/GTIN: 0065030880398 |
| |
|
| | |
| STARTECH.COM HDMI Splitter - 4 Port - 4K 60Hz - HDMI Splitter 1 In 4 Out - 4 Way HDMI Splitter - HDMI Port Splitter StarTech.com 4 Port HDMI Splitter - 4K 60Hz - 1x4 HDMI Verteiler - HDR - Video-/Audio-Splitter - 4 x HDMI - Desktop |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, kvm 4 port startech, monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, STARTECH.COM, HDMI, Splitter, -, ST124HD202 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 59,12* | € 64,17* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 59,95* | € 65,08* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 64,24* | € 71,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,50* | € 72,13* | | | | Lager 1039 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,17* | € 133,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|