Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB 48,3cm 19Zoll Serverschrank PRO SERIE 47HE 800X1000 RAL 9005 Schwarz IP20 Front+Ruecktuer 2teilig perforiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
EFB
EFB
Artikel-Nr.:
     1039U-91993497043
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-4780TS.P2
EAN/GTIN:
     4049759218584
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
EFB 48,3cm 19Zoll Serverschrank PRO SERIE 47HE 800X1000 RAL 9005 Schwarz IP20 Front+Ruecktuer 2teilig perforiert

EFB-Elektronik PRO - Schrank - Netzwerkschrank - Jet Black, RAL 9005 - 47U - 48.3 cm (19")

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral9005, 19 zoll schrank, EFB, 48, 3cm, 19Zoll, PRO-4780TS.P2
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.300,98*
€ 1.419,78*
6 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.309,45*
€ 1.427,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.299,83*
€ 1.427,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.656,46*
€ 1.802,46*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.657,48*
€ 1.806,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.806,30*
€ 2.149,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.798,17*
€ 2.139,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.737,92*
€ 2.068,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.699,11*
€ 2.021,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.657,48*
€ 1.972,40
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.657,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.