Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8er Pack DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchkabel PVC AWG 26/7 Länge 0,25m Farbe Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIGITUS
DIGITUS
Artikel-Nr.:
     1039U-91994068966
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1532-0025/B
EAN/GTIN:
     4016032320906
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
8er Pack DIGITUS CAT 5e SF-UTP Patchkabel PVC AWG 26/7 Länge 0,25m Farbe Blau

DIGITUS Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 25 cm - SF/UTP - CAT 5e - geschirmt, ohne Haken - Blau

Weitere Suchbegriffe: cat 5e sf/utp patchkabel, patch kabel, patch-kabel sf-utp, DIGITUS, CAT, 5e, SF-UTP, DK-1532-0025/B
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,45*
€ 9,27*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,84*
€ 9,79*
Lager 1039
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,08*
€ 134,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,53*
€ 160,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,55*
€ 158,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,95*
€ 148,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,11*
€ 142,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 117,61*
€ 139,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 106,08*
€ 126,24
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 13,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.