Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DN-31108-B 36U Netzwerkschrank Unique 1787x800x800mm gelochte Fronttür schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS
DIGITUS
Artikel-Nr.:
     1039U-91994340361
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-31108-B
EAN/GTIN:
     4016032477709
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS DN-31108-B 36U Netzwerkschrank Unique 1787x800x800mm gelochte Fronttür schwarz

Digitus Unique Series - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz, RAL 9005 - 36U - 48.3 cm (19")

Die DIGITUS Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus netzwerkschrank, 19 zoll schrank, DIGITUS, DN-31108-B, 36U
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 670,23*
€ 756,56*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,16*
€ 756,58*
Frei Haus
ab € 680,89*
€ 769,02*
Frei Haus
ab € 699,73*
€ 787,30*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 976,834*
€ 1.084,774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,774*
€ 1.290,881
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,114*
€ 1.279,386
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,384*
€ 1.240,437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,954*
€ 1.206,605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,834*
€ 1.162,432
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800SW
ab € 35,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97665
ab € 61,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 44,96*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 78,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 125,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97683
ab € 37,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97647
ab € 16,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55-SW
ab € 23,39*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-400-SW
ab € 15,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-SW
ab € 18,20*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-SW
ab € 10,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-HO-SW
ab € 107,24*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-HO-SW
ab € 152,32*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 KEY-9473
ab € 0,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 PLINTH-8/8-B
ab € 68,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.