Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPPLITE 24-Port Cat6a Shielded Patch Panel - 10 Gbps STP 110 Punch Down RJ45 1U TAA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
EATON
EATON
Artikel-Nr.:
     1039U-919946297644
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     N252-024-6A-SH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
EATON TRIPPLITE 24-Port Cat6a Shielded Patch Panel - 10 Gbps STP 110 Punch Down RJ45 1U TAA

Tripp Lite 24-Port Cat6a Shielded Patch Panel - 10 Gbps, STP, 110 Punch Down, RJ45, 1U, TAA - Patch Panel - RJ-45 X 24 - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19") - TAA-konform

Weitere Suchbegriffe: EATON, TRIPPLITE, 24-Port, Cat6a, N252-024-6A-SH
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,56*
€ 208,67*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 192,27*
€ 228,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 210,08*
€ 247,05*
Lager 1039
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 374,48*
€ 429,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,84*
€ 511,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 428,61*
€ 510,046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 409,59*
€ 487,412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 402,48*
€ 478,951
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 374,48*
€ 445,631
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 374,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.