Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-919946306070 Herst.-Nr.: KVR56S46BD8K2-64 EAN/GTIN: 0740617334029 |
| |
|
| | |
| KINGSTON 64GB 5600MT/s DDR5 Non-ECC CL46 SODIMM Kit 2x 32GB Kingston ValueRAM - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL46 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, speicher notebook kingston, ddr ram, KINGSTON, 64GB, 5600MT/s, DDR5, KVR56S46BD8K2-64 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,45* | ab € 187,96* | € 193,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 202,57* | € 208,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 205,60* | € 211,41* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,38* | € 280,36* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,36* | € 303,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|