Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-919946306074 Herst.-Nr.: KVR56S46BS8K2-32 EAN/GTIN: 0740617334043 |
| |
|
| | |
| KINGSTON 32GB 5600MT/s DDR5 Non-ECC CL46 SODIMM Kit 2x 16GB Kingston ValueRAM - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - SO DIMM 262-PIN - 5600 MHz - CL46 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32 gb hyperx sodimm, ddr5 laptopspeicher, 2x 16gb ddr5 so-dimm, KINGSTON, 32GB, 5600MT/s, DDR5, KVR56S46BS8K2-32 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 76,67* | € 97,80* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 78,28* | € 99,70* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 85,39* | € 108,68* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 85,60* | € 108,86* | | | | Lager 1039 | 15 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 152,39* | € 187,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 152,39* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|