Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-926917326154 Herst.-Nr.: KF548S38IB-16 EAN/GTIN: 0740617326154 |
| |
|
| | |
| 16GB (1x16GB) KINGSTON FURY Impact DDR5-4800 CL38 RAM Gaming Notebookspeicher • 16 GB (RAM-Module: 1 Stück) • DDR 5-RAM 4800 MHz • CAS Latency (CL) 38 • Anschluss:204-pin, Spannung:1,1 Volt • Besonderheiten: Intel-XMP-Unterstützung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, speicher notebook kingston, ddr ram, 16GB, (1x16GB), KINGSTON, FURY, KF548S38IB-16 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,77* | € 37,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 36,11* | € 37,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,41* | € 39,16* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,07* | € 39,85* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 38,16* | € 39,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|