| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-92695069303 Herst.-Nr.: 6E13-03R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Xerox B235 S/W-Laserdrucker Scanner Kopierer Fax USB LAN WLAN • A4 S/W-Laser, max. Auflösung: 600 x 600 dpi • Druckgeschwindigkeit: bis zu 34 Seiten/Minute, Duplexdruck • Papierzufuhr: 250 Blatt, 512 MB Speicher • Druckersprache: PCL5e/c, PCL6, PS3 • USB 2.0, LAN, WLAN. Flachbettscanner mit ADF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monochrom laserdrucker kopierer, xerox laserdrucker, laserdrucker, Xerox, B235, S/W-Laserdrucker, Scanner, B235V_DNI |
| | |
| |