| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9269595713984 Herst.-Nr.: 500S6AA EAN/GTIN: 4573595713984 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP Professional Rucksack Schwarz 43,94 cm (17,3 Zoll) (500S6AA) • Geeignet für die meisten Notebooks mit 17,3 Zoll Diagonale. • Außenmaße: 320 x 470 x 140 mm • Farbe: schwarz, Gewicht: 0,7 kg • Tabletfach, Platz für Zubehör Außergewöhnlich, funktional und bequem. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 17" hp, laptop rucksack, laptop-rucksack 17", HP, Professional, Rucksack, Schwarz, 500S6AA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |