Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931911378 Herst.-Nr.: 11378 EAN/GTIN: 4040849113789 |
| |
|
| | |
| Bananen-Kupplung Bananen-Buchse für den Anschluss von Kabeln mit 4-mm-BananensteckerPassend für Kabel mit einem Querschnitt von 4 mm²Geeignet zur Verwendung im AV-Bereich, z. B. um Lautsprecherkabel und andere Verstärker- oder Audiokabel zu verlängernFür Geräte-Anschlüsse bis 70 V Eingangsspannung (DC)Montage des Kabels an der Kupplung erfolgt über eine Schraubklemme und erfordert kein LötenMaße: 8,9 mm x 22,5 mmSteckverbinder ist nur für den Hobby- und Bastlerbereich geeignet |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,31* | € 0,53* | | | | Lager 1039 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,26* | € 0,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|