Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Bananen-Kupplung mit Schraubanschluss, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
11379
11379
Artikel-Nr.:
     1039U-931911379
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11379
EAN/GTIN:
     4040849113796
Suchbegriffe:
Goobay
Bananen-Kupplung
mit
Schraubanschluss
10er Pack Bananen-Kupplung mit Schraubanschluss, rot

Bananen-Buchse für den Anschluss von Kabeln mit 4-mm-BananensteckerPassend für Kabel mit einem Querschnitt von 4 mm²Geeignet zur Verwendung im AV-Bereich, z. B. um Lautsprecherkabel und andere Verstärker- oder Audiokabel zu verlängernFür Geräte-Anschlüsse bis 70 V Eingangsspannung (DC)Montage des Kabels an der Kupplung erfolgt über eine Schraubklemme und erfordert kein LötenMaße: 8,9 mm x 22,5 mmSteckverbinder ist nur für den Hobby- und Bastlerbereich geeignet

Weitere Suchbegriffe: rot, 11379
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4350
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,31*
€ 0,53*
Lager 1039
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,80*
€ 5,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11393
ab € 0,18*
Zubehör
Goobay
11399
ab € 1,10*
Zubehör
Goobay
11683
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
11684
ab € 1,42*
Zubehör
Goobay
11390
ab € 0,33*
Zubehör
Goobay
11395
ab € 0,35*
Zubehör
Goobay
11378
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.