Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931911862 Herst.-Nr.: 11862 EAN/GTIN: 4040849118623 |
| |
|
| | |
| Crimp-F-Stecker 8,0 mm Antennenstecker für den Anschluss eines unkonfektionierten SAT-/Koaxialkabels an z. B. Satellitenanlage oder ReceiverSAT-Kabel-Verbinder lässt sich mit einer Crimpzange sicher auf ein Satellitenkabel montieren (Crimpzange nicht inklusive).Koaxialkabel-Verbinder ist ideal zum Anschluss von SAT-Antenne, Flachantenne, LNB oder SAT-Verstärker geeignet.Durchmesser Kabelmantel: 8,0 mmDurchmesser Dielektrikum: 4,9 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Adapter, F-Stecker, SAT-Flachantenne, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, Goobay, Crimp-F-Stecker, 8, 0, mm, 11862 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,35* | € 0,59* | | | | Lager 1039 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,28* | € 0,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|