Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1x 9 V Block Batterieclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
11997
11997
Artikel-Nr.:
     1039U-931911997
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11997
EAN/GTIN:
     4040849119972
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
Batteriehalter
Batteriehalterung
1x 9 V Block Batterieclip

Der Goobay 9-V-Batterieanschluss ist wasserabweisend und besteht aus haltbarem Material, das eine lange Lebensdauer des Batterieclips garantiert.Druckknopfanschluss kann an eine 9-V-Blockbatterie oder einen Batteriehalter angeschlossen werden.Der Batterieclip eignet sich ideal zum Anschluss von LEDs an einen 9-V-Block.Das Batterie-Anschlusskabel hat lose Kabelenden und eine T-Form.Der Pluspol des Batterieanschlusses ist rot gekennzeichnet.

Weitere Suchbegriffe: batteriehalter, Goobay, 1x, 9, V, Block, 11997
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,16*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 0,61*
€ 1,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11995
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
11996
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay
11992
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.