Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgeräte Verlängerungskabel, 5 m, schwarz 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
39203
39203
Artikel-Nr.:
     1039U-931939203
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     39203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
kaltgeräteverlängerung 5m
Kaltgeräte Verlängerungskabel, 5 m, schwarz 5 m

Universell einsetzbares Stromkabel mit Kaltgerätestecker und KaltgerätebuchseKabel-Verlängerung geeignet für z. B. PC, Monitor, Beamer oder Laptop und andere Geräte mit einem Kaltgeräteanschluss (C14)Ideal als Verlängerung eines vorhandenen Kaltgerätekabels

Weitere Suchbegriffe: kaltgeraete verlaengerung, Goobay, Kaltgeräte, Verlängerungskabel, 5, m, 39203
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,90*
€ 15,351
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,29*
€ 13,435
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.