Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-931941594 Herst.-Nr.: 41594 EAN/GTIN: 4040849415944 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Toslink-Kabel abgewinkelt und drehbar 1 m Kombiniert mit modernen Audiokomponenten wie Heimkino-Anlagen erzeugt das optische Kabel ein unvergleichliches Klangerlebnis.Digitalkabel zur einfachen Verkabelung von Geräten mit TOSLINK-Schnittstelle wie Spielekonsolen, Hi-Fi-Anlagen, Heimkino-Systemen, Blu-ray-Playern, Audioverstärkern, PCs oder TVsOptisches Audiokabel mit einem abgewinkelten 90°-Stecker für eine perfekte Verbindung an rückseitigen Anschlüssen und beengten StellenHochwertiger gewinkelter Metallstecker ist im eingesteckten Zustand um 360° drehbar.PMMA-Innenleiter für hervorragende Tonübertragung in perfekter, digitaler AudioqualitätDurch die Übertragung von digitalen und optischen Signalen ist das Lichtwellenleiterkabel gegenüber elektromagnetischen Störquellen unempfindlich.Goobay-TOSLINK-Kabel mit verlustfreiem Transfer von Audio-Daten für einen optimalen Klang |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Goobay, Toslink-Kabel, abgewinkelt, und, drehbar, 41594 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 3,88* | € 5,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,60* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 5,93* | € 8,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 21,77* | € 30,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|