Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 6 V, 12 Ah (UL12-6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
48322
48322
Artikel-Nr.:
     1039U-931948322
Hersteller:
     Ultracell
Herst.-Nr.:
     48322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Bleiakku 6 V, 12 Ah (UL12-6)

Der Ultracell Blei-Akkumulator zeichnet sich durch versilberte Kupferklemmen für eine verbesserte elektrische Leitfähigkeit aus.Der 12-V-Blei-Akku eignet sich für unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notbeleuchtung, Notstrom und Sicherheitssysteme.PbCaSn-Legierung auf der Gitteranode sorgt für wenig Gasaustritt und eine sehr geringe Selbstentladung der Industriebatterie.Die Hülle der UL12-6-Blei-Batterie aus stabilem ABS-Material sorgt für eine lange Haltbarkeit.Der Ultracell VRLA-Akku wird nach modernen Qualitätsstandards produziert und hat je nach Anwendung eine Lebenserwartung von bis zu 5 Jahren.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 24,77*
€ 34,93*
6 Tage
7
€ 9,90*
ab € 26,50*
€ 37,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ultracell
46758
ab € 11,20*
Zubehör
Ultracell
78241
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.