Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931948611 Herst.-Nr.: 48611 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bleiakku 12 V, 7,0 Ah (NP7-12L) Der Yuasa Akku NP7-12L hat eine sehr gute Ladeeffizienz und geringe Selbstentladung (3 % pro Monat bei 20 °C).Die ventilgesteuerte Konstruktion dieser Batterie ermöglicht eine nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination.Der 12-V-Blei-Akku eignet sich für unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notbeleuchtung, Notstrom und Sicherheitssysteme.Im Glasfaservlies des Yuasa Blei-Akkumulators ist Elektrolyt gebunden (AGM-Technologie).Die Industriebatterie ist mit schlag- und bruchfestem ABS-Gehäuse ausgestattet.Das Blei-Kalzium-Gitter sorgt für eine längere Gebrauchsdauer des Blei-Akkus.Der Yuasa NP7-12L Akku erholt sich schnell nach Tiefentladung und kann in jeder Position angewendet werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 7ah, blei-säure akku, bleiakku ladegerät 12v, Yuasa, 12, V, 7, 48611 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 40,87* | € 54,31* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,40* | € 54,73* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 42,216* | € 56,106* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|