Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e Patchkabel, F/UTP, gelb 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
50165
50165
Artikel-Nr.:
     1039U-931950165
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50165
EAN/GTIN:
     4040849501654
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 5e Patchkabel, F/UTP, gelb 1 m

Konfektioniertes, geschirmtes CAT-5e-LAN-Kabel mit 2x RJ45-Steckern zum Anschluss von Netzwerk-KomponentenVollständige Folienschirmung (F/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten.Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Rastnasenschutz an den RJ45-Steckern verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.CAT-5e-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/sNetzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B, Kabelaufbau: Twisted-Pair-KabelLängenangabe des Ethernetkabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle am geraden Stecker vermerkt.

Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, Goobay, CAT, 5e, F/UTP, 50165
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
369
1
€ 9,90*
ab € 0,65*
€ 1,09*
7 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 1,10*
1
€ 9,80*
ab € 0,691*
€ 1,151*
1
€ 4,50*
ab € 0,82*
€ 1,36*
Lager 1039
100
15
€ 6,99*
ab € 1,29*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,85*
€ 2,202
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,821
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 27,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50877
ab € 3,04*
Zubehör
Goobay
68031
ab € 0,57*
Zubehör
Goobay
68034
ab € 1,02*
Zubehör
Goobay
68035
ab € 1,32*
Zubehör
Goobay
68667
ab € 1,76*
Zubehör
Goobay
68670
ab € 4,21*
Zubehör
Goobay
68671
ab € 1,05*
Zubehör
Goobay
68672
ab € 5,76*
Zubehör
Goobay
68674
ab € 11,07*
Zubehör
Goobay
73076
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
73079
ab € 1,02*
Zubehör
Goobay
73123
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.