Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), grau 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
50893
50893
Artikel-Nr.:
     1039U-931950893
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50893
EAN/GTIN:
     4040849508936
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), grau 20 m

Konfektioniertes, doppelt-geschirmtes LAN-Kabel mit RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenCAT-6-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/sS/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den KabelmantelHochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Internetkabel ist CAT-6-getestet und für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat6 s/ftp 20m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Goobay, CAT, 6, S/FTP, 50893
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2189
€ 9,90*
ab € 9,73*
€ 13,74*
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 13,76*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 10,29*
€ 14,46*
€ 4,50*
ab € 10,42*
€ 14,63*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 16,05*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,132
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,871
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,122
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.