Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931951218 Herst.-Nr.: 51218 EAN/GTIN: 4040849512186 |
| |
|
| | |
| Toslink-Kabel 2,2 mm 3 m Kombiniert mit modernen Audiokomponenten wie Heimkino-Anlagen erzeugt das optische Kabel ein unvergleichliches Klangerlebnis.Digitalkabel zur einfachen Verkabelung von Geräten mit TOSLINK-Schnittstelle wie Spielekonsolen, Hi-Fi-Anlagen, Heimkino-Systemen, Blu-ray-Playern, Audioverstärkern, PCs oder TVsHochwertige Innenleiter für hervorragende Tonübertragung in perfekter, digitaler AudioqualitätDurch die Übertragung von digitalen und optischen Signalen ist das Lichtwellenleiterkabel gegenüber elektromagnetischen Störquellen unempfindlich.Optisches Audiokabel mit passgenauen Steckern für eine perfekte VerbindungRobuste PVC-Kabelummantelung und hochwertige Metallstecker garantieren Langlebigkeit.Goobay-TOSLINK-Kabel mit verlustfreiem Transfer von Audio-Daten für einen optimalen Klang |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Goobay, Toslink-Kabel, 2, mm, 51218 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 3,75* | € 4,04* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,48* | € 4,27* | | | | Lager 1039 | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,19* | € 4,51* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 21,84* | € 23,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|