Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, schwarz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
51516
51516
Artikel-Nr.:
     1039U-931951516
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51516
EAN/GTIN:
     4040849515163
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, schwarz 2 m

Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten1x 90°-RJ45-Winkelstecker ist eine ideale Lösung bei beengten Platzverhältnissen.Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Rastnasenschutz am geraden RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.CAT-6-Kabel ist für 10-Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000/10000 Mbit/s geeignet.Internetkabel ist für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 schwarz 2m, patch kabel, patch-kabel cat6, Goobay, CAT, 6, 1x, 51516
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
627
€ 9,90*
ab € 1,49*
€ 1,63*
€ 4,50*
ab € 1,50*
€ 1,64*
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 2,47*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 2,58*
€ 2,80*
€ 3,50*
ab € 20,94*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.