Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, weiß 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
51520
51520
Artikel-Nr.:
     1039U-931951520
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51520
EAN/GTIN:
     4040849515200
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, weiß 0,25 m

Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten1x 90°-RJ45-Winkelstecker ist eine ideale Lösung bei beengten Platzverhältnissen.Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Rastnasenschutz am geraden RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.CAT-6-Kabel ist für 10-Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000/10000 Mbit/s geeignet.Internetkabel ist für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Goobay, CAT, 6, 1x, 51520
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 9,90*
ab € 0,77*
€ 0,92*
1
€ 4,50*
ab € 0,78*
€ 0,93*
1
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,29*
Lager 1039
19
15
€ 6,99*
ab € 1,23*
€ 1,39*
1
€ 3,50*
ab € 30,21*
€ 33,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,39*
€ 1,654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,583
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,559
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 20,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51513
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
51514
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay
51515
ab € 0,88*
Zubehör
Goobay
51517
ab € 1,46*
Zubehör
Goobay
51542
ab € 1,05*
Zubehör
Goobay
51544
ab € 1,76*
Zubehör
Goobay
51545
ab € 2,80*
Zubehör
Goobay
51547
ab € 5,78*
Zubehör
Goobay
51548
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
51549
ab € 1,03*
Zubehör
Wentronic
51519
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.