Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 dB Koax-Antennenkabel-Set 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
51624
51624
Artikel-Nr.:
     1039U-931951624
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
LNB
LNC
100 dB Koax-Antennenkabel-Set 10 m

Satellitenkabel besonders für den Direktanschluss eines Single-LNBs geeignetVereinfachte Verlegung und Wanddurchführung des Koax-Kabels durch einseitig lose KabelendenDoppelt geschirmtes Fernsehkabel für eine störungsfreie ÜbertragungAntennenkabel mit Innenleiter aus 1,13 mm dickem, kupferummanteltem StahlZubehör: 1x F-Stecker + 1x Wetterschutztülle

Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, kabel f-stecker 10m, lnb, Goobay, 100, dB, Koax-Antennenkabel-Set, 10, 51624
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
84
5
€ 6,99*
ab € 5,72*
€ 8,02*
5 Tage
84
1
€ 9,90*
ab € 5,71*
€ 8,38*
1
€ 3,50*
ab € 22,92*
€ 31,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,794
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,807
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.