Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931951855 Herst.-Nr.: 51855 EAN/GTIN: 4040849518553 |
| |
|
| | |
| Aufdreh-F-Stecker 7,3 mm Antennenstecker für den Anschluss eines unkonfektionierten SAT-/Koaxialkabels an z. B. Satellitenanlage oder ReceiverVerbinder lässt sich einfach, schnell und werkzeugfrei auf ein Koaxkabel oder SAT-Kabel aufdrehen.Koaxialkabel-Verbinder ist ideal zum Anschluss an Multischalter, LNB, Tuner, Antennendose, SAT-Dose, Splitter, Antennenkabel etc. geeignet.Durchmesser Kabelmantel: 7,3 mm, Durchmesser Dielektrikum: 5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Adapter, F-Stecker, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, Goobay, Aufdreh-F-Stecker, 7, 3, mm, 51855 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,123* | € 0,209* | | | | Lager 1039 | | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,141* | € 0,356* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|