Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931954782 Herst.-Nr.: 54782 EAN/GTIN: 4040849547829 |
| |
|
| | |
| 12-V-Netzteil (36 W / 3 A) Steckernetzteil zum Laden und Betreiben von elektrischen Geräten wie Videokamera, Router, Scanner, Effektgerät, Crosstrainer, Dartscheibe, Babyphone oder SpielzeugNetzgerät 12 V sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 3 A.Universalnetzteil mit 5,5 mm x 2,5 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer GeräteBis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-BetriebDank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V ist das Ladegerät (Eurostecker Typ C, CEE 7/16) für den weltweiten Einsatz geeignet.Sicherungen im 12-V-Adapter schützen vor Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Überstrom. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 62 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 24,06* | € 25,33* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 33,00* | € 34,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,88* | € 46,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|