Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6A Patchkabel, U/UTP, schwarz 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
55411
55411
Artikel-Nr.:
     1039U-931955411
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55411
EAN/GTIN:
     4040849554117
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6A Patchkabel, U/UTP, schwarz 7,5 m

Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenCAT-6A-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000/10000 Mbit/sHochwertiger Kupferleiter (CU) und mit 50µ vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Internetkabel ist CAT-6A-getestet und für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Goobay, CAT, 6A, U/UTP, 55411
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
1
€ 9,90*
ab € 5,53*
€ 5,92*
1
€ 4,50*
ab € 5,54*
€ 5,93*
1
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 8,27*
Lager 1039
8
2
€ 6,99*
ab € 8,13*
€ 8,66*
1
€ 3,50*
ab € 23,04*
€ 24,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,901
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,13*
€ 9,675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55413
ab € 9,04*
Zubehör
Goobay
55414
ab € 10,50*
Zubehör
Goobay
55415
ab € 17,11*
Zubehör
Goobay
55416
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.