Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel (Class A+, >95 dB), 3x geschirmt 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
58809
58809
Artikel-Nr.:
     1039U-931958809
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58809
EAN/GTIN:
     4040849588099
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Antennenkabel (Class A+, >95 dB), 3x geschirmt 3 m

3-fach geschirmtes Satellitenkabel für eine störungsfreie ÜbertragungBeidseitig vergossener, voll abgeschirmter Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen BelastungenKoaxialkabel mit vernickelten, passgenauen KontakteFernsehkabel zum Anschluss von Geräten mit Koaxial-Anschluss wie z. B. Fernseher, Receiver und Radios

Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, Goobay, Antennenkabel, (Class, A+, 95, 58809
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
58
1
€ 9,90*
ab € 3,22*
€ 3,48*
1
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 3,49*
2 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 3,42*
€ 3,69*
Lager 1039
58
3
€ 6,99*
ab € 3,96*
€ 4,28*
1
€ 3,50*
ab € 22,04*
€ 23,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,28*
€ 5,093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
70399
ab € 20,88*
Zubehör
Faro
70399
ab € 25,37*
Zubehör
Goobay
50910
ab € 0,55*
Zubehör
Goobay
67276
ab € 1,61*
Zubehör
Goobay
68145
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.