Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6A Patchkabel, U/UTP, weiß 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
59830
59830
Artikel-Nr.:
     1039U-931959830
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59830
EAN/GTIN:
     4040849598302
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6A Patchkabel, U/UTP, weiß 10 m

Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenCAT-6A-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000/10000 Mbit/sHochwertiger Kupferleiter (CU) und mit 50µ vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Internetkabel ist CAT-6A-getestet und für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6a weiß 10m, patch kabel, patch-kabel 10m, Goobay, CAT, 6A, U/UTP, 59830
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
€ 9,90*
ab € 7,77*
€ 11,09*
€ 4,50*
ab € 7,78*
€ 11,10*
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 15,21*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 10,81*
€ 15,24*
€ 3,50*
ab € 24,22*
€ 33,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59823
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay
59824
ab € 1,48*
Zubehör
Goobay
59825
ab € 1,66*
Zubehör
Goobay
59826
ab € 2,03*
Zubehör
Goobay
59827
ab € 2,52*
Zubehör
Goobay
59828
ab € 3,99*
Zubehör
Goobay
59829
ab € 4,91*
Zubehör
Goobay
59831
ab € 9,56*
Zubehör
Goobay
59832
ab € 11,16*
Zubehör
Goobay
59834
ab € 18,04*
Zubehör
Goobay
59835
ab € 26,38*
Zubehör
Goobay
93662
ab € 1,32*
Zubehör
Goobay
93663
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
94140
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay
94130
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.