Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Zahnschellen U-Bügel für bis zu 60 mm Rohrdurchmesser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
60504
60504
Artikel-Nr.:
     1039U-931960504
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60504
EAN/GTIN:
     4040849605048
Suchbegriffe:
Goobay
2er-Set
Zahnschellen
U-Bügel
2er-Set Zahnschellen U-Bügel für bis zu 60 mm Rohrdurchmesser

Mastschellen aus verzinktem Stahl für das sichere Anbringen einer Sat-Halterung, z. B. an einem BalkongeländerIn Kombination mit einer separat erhältlichen Halterung (z. B. 67300, 67301, 67302) lässt sich mit den Schellen eine Satellitenschüssel an Geländern und Masten im Außenbereich befestigen2x U-Bügel mit M8-Gewinde (8 mm) und einem Lochabstand von 70 mm2x Zahnschellen mit einer Materialstärke von ca. 2 mmInkl. 4x Schraubenmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung (M8, 8 mm)Die Rohrschellen ermöglichen die Aufnahme von Masten und Rohren mit einem Durchmesser von 30-60 mm

Weitere Suchbegriffe: für, 60504
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
367
pro Stück
€ 9,90*
ab € 8,08*
€ 8,62*
Lager 1039
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,68*
€ 10,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,32*
€ 12,281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,31*
€ 12,269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,22*
€ 12,162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,12*
€ 12,043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,04*
€ 11,948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,68*
€ 11,519
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.