Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931961022 Herst.-Nr.: 61022 EAN/GTIN: 4040849610226 |
| |
|
| | |
| High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet 5 m Das Kabel ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung mit Ultra HD bei bis zu 4K @ 60 Hz (abwärtskompatibel) und eine Datenrate von bis zu 18 Gbit/sIdeal geeignet für die Audio- und Videoübertragung zwischen Fernseher/Monitor und Beamern, Spielekonsolen (z. B. PlayStation, Xbox) oder Streamingempfängern (z. B. Amazon Fire TV, Apple TV)Der integrierte Ethernetkanal (HEC) schließt jedes HDMI™-Gerät ohne zusätzliches Internetkabel an Geräte im kabelgebundenen Netzwerk anDie CEC-Funktion (Consumer Electronics Control) schafft flexible Bedienbarkeit über nur eine Fernbedienung, z. B. für das Einschalten mehrerer gekoppelter HDMI™-Geräte über einen einzelnen TastendruckUnterstützt 3D und HDR (High Dynamic Range) für eine exzellente, kontrastreiche Bildqualität sowie das Verschlüsselungssystem HDCP 2.2Unterstützt anspruchsvolle Audio-Features wie eARC (Enhanced Audio Return Channel) und ARC (Audio Return Channel) für eine einfache, digitale Übertragung vom TV zu Soundbar oder HiFi-AnlageVergoldete Kontakte beugen Korrosion vor und sorgen für besondere Langlebigkeit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Goobay, High-Speed-HDMI™-Kabel, mit, Ethernet, 5, 61022 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 2,04* | € 3,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,08* | € 3,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,17* | € 3,70* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,36* | € 3,99* | | | | Lager 1039 | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,09* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|