Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931962481 Herst.-Nr.: 62481 EAN/GTIN: 4040849624810 |
| |
|
| | |
| Kopfhörer- und Audio Verlängerungskabel AUX, 4-pol, 3,5 mm slim, CU 5 m Zur Verlängerung von Audiokabeln mit 3,5-mm-Klinkenstecker, die z. B. bei Stereo-Kopfhörern mit Mikrofon verwendet werden.Vergoldete AUX-Stecker sorgen für beständigen Sound und eine perfekte Klangqualität ohne Störgeräusche.Das schmale Design des Klinkensteckers ermöglicht ein leichtes Einstecken in die Buchse, auch wenn sich das Gerät in einer Schutzhülle befindet.Mit 5 m ist das Stereo-Klinkenkabel extralang, um größere Distanzen zu überbrücken.Geschirmtes Goobay-AUX-Verlängerungskabel mit kleinem Biegeradius |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, iPad Zubehör, iPod Zubehör, ipad zubehör kopfhörer, ipad zubehör, klinken kabel stecker-stecker 5meter, Goobay, Kopfhörer-, und, Audio, Verlängerungskabel, 62481 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,59* | € 5,49* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,45* | € 5,99* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 3,94* | € 6,03* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,79* | € 30,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|