Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931967920 Herst.-Nr.: 67920 EAN/GTIN: 4040849679209 |
| |
|
| | |
| Kfz-Spannungswandler DC/AC (12 V - 230 V/150 W) USB Wechselrichter für den mobilen Betrieb von original Notebook-Netzteilen mit einer Leistungsaufnahme bis zu 150 W bei 230 V Netzspannung (AC)Mit USB-Ausgang (5 V DC, 2400 mA) zum Betrieb und Laden von Kleingeräten wie Smartphone oder NotebookAktive, temperaturgesteuerte Kühlung durch integrierten LüfterWechsel zwischen USB-Modus und 230-V-Modus erfolgt über den Schalter am Inverter.Ausgang 1x Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/7), max. Dauerleistung AC-Buchse: 150 W, externe Sicherung12-V-Umwandler auf 230 V sorgt für automatische Abschaltung bei niedriger Kfz-Batteriespannung.Anschluss des Stromwandlers ans Bordnetz erfolgt über die Buchse im Zigarettenanzünder. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ Spannungswandler, KFZ Wechselrichter, Wechselrichter KFZ, Inverter, Wechselrichter, kfz spannungswandler, Goobay, Kfz-Spannungswandler, DC/AC, (12, V, 67920 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 30,47* | € 41,61* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 30,58* | € 41,62* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,58* | € 41,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|